Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Differenzverstärker; Ch: 1; SO8; 100mV/V,10V/V; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Differenzverstärker; Ch: 1; SO8; 100mV/V,10V/V; Tube
IC: Differenzverstärker; Ch: 1; SO8; 100mV/V,10V/V; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-INA143UA
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     INA143UA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Differenzverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: high speed;präzise
Verpackungs-Art: Tube
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 5V/μs
Verstärkungsgrad: 10V/V;100mV/V
Versorgungsspannungsbereich: ± 2,25...18V DC;4,5...36V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.