Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Differenzverstärker; Ch: 1; SO8; 1V/V; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Differenzverstärker; Ch: 1; SO8; 1V/V; Tube
IC: Differenzverstärker; Ch: 1; SO8; 1V/V; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-INA133UA
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     INA133UA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Differenzverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: high speed;präzise
Verpackungs-Art: Tube
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 5V/μs
Verstärkungsgrad: 1V/V
Versorgungsspannungsbereich: ± 2,25...18V DC;4,5...36V DC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
75
Frei Haus
ab € 2,40*
€ 4,03*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,24*
€ 4,92*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.