Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Messverstärker; DIP8; 1,3MHz; Ch: 1; 4V/μs; 25uV; 1V/V,10kV/V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Messverstärker; DIP8; 1,3MHz; Ch: 1; 4V/μs; 25uV; 1V/V,10kV/V
IC: Messverstärker; DIP8; 1,3MHz; Ch: 1; 4V/μs; 25uV; 1V/V,10kV/V
Artikel-Nr.:
     2805-INA128PA
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     INA128PA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Comparator
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Messverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 1,3MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 25µV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: präzise
Verpackungs-Art: Tube
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 4V/μs
Verstärkungsgrad: 1V/V;10kV/V
Versorgungsspannungsbereich: ± 2,25...18V DC;4,5...36V DC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,06*
€ 11,83*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 7,18*
€ 12,17*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 11,25*
€ 17,15*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.