Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Messverstärker; DIP8; 600kHz; Ch: 1; 0,7V/μs; 0,3mV; 1V/V,10kV/V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Messverstärker; DIP8; 600kHz; Ch: 1; 0,7V/μs; 0,3mV; 1V/V,10kV/V
IC: Messverstärker; DIP8; 600kHz; Ch: 1; 0,7V/μs; 0,3mV; 1V/V,10kV/V
Artikel-Nr.:
     2805-INA121P
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     INA121P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Gehäuse: DIP8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Messverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 600kHz
Eingangs-Offset-Spannung: 0,3mV
Verpackungs-Art: Tube
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 0,7V/μs
Verstärkungsgrad: 1V/V;10kV/V
Versorgungsspannungsbereich: ± 2,25...18V DC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 7,93*
€ 9,96*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 9,30*
€ 14,37*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 6,79*
€ 14,57*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.