Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Differenzverstärker; 200kHz; Ch: 1; SO8; 1V/V; 0,6mV; ±5÷18VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Differenzverstärker; 200kHz; Ch: 1; SO8; 1V/V; 0,6mV; ±5÷18VDC
IC: Differenzverstärker; 200kHz; Ch: 1; SO8; 1V/V; 0,6mV; ±5÷18VDC
Artikel-Nr.:
     2805-INA117KU
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     INA117KU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Comparator
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Differenzverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 200kHz
Eingangs-Offset-Spannung: 0,6mV
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 2,6V/μs
Verstärkungsgrad: 1V/V
Versorgungsspannungsbereich: ± 5...18V DC
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
75
Frei Haus
ab € 8,94*
€ 11,17*
1
€ 4,00*
ab € 8,36*
€ 12,91*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 6,31*
€ 13,34*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 11,23*
€ 16,99*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.