Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; THT; Ch: 4; OUT: Transistor; UIsol: 7,5kV; Uce: 50V; ILQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; THT; Ch: 4; OUT: Transistor; UIsol: 7,5kV; Uce: 50V; ILQ
Optokoppler; THT; Ch: 4; OUT: Transistor; UIsol: 7,5kV; Uce: 50V; ILQ
Artikel-Nr.:
     2805-ILQ74X
Hersteller:
     Isocom
Herst.-Nr.:
     ILQ74X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler
Hersteller: ISOCOM
Montage: THT
Gehäuse: DIP16
Kollektor-Emitter-Spannung: 50V
Anschaltzeit: 2µs
Ausschaltzeit: 2µs
Anzahl Kanäle: 4
Ausgangs-Art: Transistor
Isolationsspannung: 7,5kV
CTR@If: 12,5%@16mA
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: ILQ
#Werbeaktionen: aac_202202
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,52*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.