Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; THT; Ch: 4; OUT: Transistor; UIsol: 7,5kV; Uce: 50V; ILQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; THT; Ch: 4; OUT: Transistor; UIsol: 7,5kV; Uce: 50V; ILQ
Optokoppler; THT; Ch: 4; OUT: Transistor; UIsol: 7,5kV; Uce: 50V; ILQ
Artikel-Nr.:
     2805-ILQ5X
Hersteller:
     Isocom
Herst.-Nr.:
     ILQ5X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler
Hersteller: ISOCOM
Montage: THT
Gehäuse: DIP16
Kollektor-Emitter-Spannung: 50V
Anschaltzeit: 2µs
Ausschaltzeit: 2µs
Anzahl Kanäle: 4
Ausgangs-Art: Transistor
Isolationsspannung: 7,5kV
CTR@If: 50-400%@10mA
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: ILQ
#Werbeaktionen: aac_202202
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.