Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Laser; 7mW; rot; Kreuz; 635nm; 4,5÷30VDC; ILM12F; FLEXPOINT®


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ILM12F-C-635-7-247
Hersteller:
     Laser Components
Herst.-Nr.:
     ILM12F-DOE-635-7-247-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodule rot
laserdiodenmodul
Hersteller: Laser Components
Farbe: rot
Leistung: 7mW
Elektrischer Anschluss: M12 4pin Verbinder
Dichtheitsklasse: IP54
Versorgungsspannung: 4,5...30V DC
Äußere Abmessungen: Ø12x68mm
Anwendung: Barrieren;visuelle Effekte;Alarmsysteme;Anzeigen
Wellenlänge λd: 635nm
Eigenschaften optoelektronischer Module: Kollimation von Strahlen möglich
Modul-Typ: Laser
Herstellerserie: ILM12F
Optischer Kopf: Kreuz
Handelsname: FLEXPOINT®
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LASER:
LASER
Weitere Suchbegriffe: lasermodul kreuz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 222,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,77*
€ 265,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,59*
€ 263,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,93*
€ 234,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,98*
€ 224,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,69*
€ 211,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.