Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Modulapparatur; IP65; Aufputz,Wandbefestigung; ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für Modulapparatur; IP65; Aufputz,Wandbefestigung; ABS
Gehäuse: für Modulapparatur; IP65; Aufputz,Wandbefestigung; ABS
Artikel-Nr.:
     2805-IKA-1/18-ST-OT
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     174209
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kleinverteiler
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: Wandbefestigung;Aufputz
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: weiss
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Typ: für Modulapparatur
Kappenmaterial: Polycarbonat
Deckelfarben: transparent abgedunkelt
Beständigkeit gegen mechanische Stöße: IK08
Anzahl der Module: 18
Anzahl Reihen: 1
Modulverteilung: 18
Gehäuseanwendung: DIN-Schienenmodule;Überstromschalter;RCD-Schalter
Achtung!: ohne N/PE Schraubklemmen
Schutzklasse: II
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 40,79*
€ 51,92*
€ 5,00*
ab € 41,36*
€ 52,82*
Frei Haus
ab € 43,49*
€ 55,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,97*
€ 56,03*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 59,45*
€ 84,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,77*
€ 100,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,49*
€ 96,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,86*
€ 87,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,23*
€ 87,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,95*
€ 85,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
174166
ab € 11,39*
Zubehör
Eaton
174178
ab € 1,65*
Zubehör
Eaton
174224
ab € 17,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.