Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 1uH; 48A; 1,28mΩ; ±20%; 17,15x17,15x7mm; IHLP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay IHLP SMD Induktivität, 1 μH 48A mit Metallverbund-Kern, 6767 Gehäuse 17.15mm / ±20%, 2MHz
Artikel-Nr.:
     2805-IHLP6767GZER1R0M01
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHLP6767GZER1R0M01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
RMS-DC-Wandler
SMD Drossel
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 1,28mΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 17,15x17,15x7mm
Betriebsstrom: 48A
Induktivität: 1µH
Drossel-Typ: Draht
Eigenschaften der Drosseln: Hochstrom;sehr niedriges Niveau des akkustischen Geräusches;abgeschirmt;niedriger DCR/uH Wert
Herstellerserie: IHLP
Weitere Suchbegriffe: smd drossel 1µh, smd drossel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 2,87*
Lager 2805
200
€ 5,90*
ab € 2,87*
€ 3,46*
1 Tag
298
1
€ 14,99*
ab € 1,76*
€ 4,58*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 692,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.