Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; LED; 50W; 12VDC; 4,2A; 180÷295VAC; 254÷417VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; LED; 50W; 12VDC; 4,2A; 180÷295VAC; 254÷417VDC
Netzteil: Impuls; LED; 50W; 12VDC; 4,2A; 180÷295VAC; 254÷417VDC
Artikel-Nr.:
     2805-IDPV-65-12
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     IDPV-65-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: MEAN WELL
Betriebstemperatur: -20...40°C
Leistung: 50W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Klemmleiste
Versorgungsspannung: 180...295V AC;254...417V DC
Äußere Abmessungen: 130x67,5x22mm
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: 4,2A
Anwendung: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 85%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Betriebsmodi: Dauerspannung
Netzteileigenschaften: PWM-Ausgang
Zusatzfunktionen: PFC aktiv;Dimmfunktion PWM;0-10V DC Dimmfunktion
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP
Herstellerserie: IDPV-65
Netzteil-Art: LED
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,5W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.