Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; Kommunikation: DALI; LED; 44,8W; 38÷64VDC; 700mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; Kommunikation: DALI; LED; 44,8W; 38÷64VDC; 700mA
Netzteil: Impuls; Kommunikation: DALI; LED; 44,8W; 38÷64VDC; 700mA
Artikel-Nr.:
     2805-IDPC-45-700DA
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     IDPC-45-700DA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: MEAN WELL
Betriebstemperatur: -20...40°C
Leistung: 44,8W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Klemmleiste
Versorgungsspannung: 127...417V DC;90...295V AC
Äußere Abmessungen: 120x66,5x25mm
Ausgangsspannung: 38...64V DC
Ausgangsstrom: 0,7A
Anwendung: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 85%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Betriebsmodi: Gleichstrom
Netzteileigenschaften: flicker free
Zusatzfunktionen: DALI Schnittstelle;PFC aktiv
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP
Herstellerserie: IDPC-45
Netzteil-Art: LED
Kommunikations-Art: DALI
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,5W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Weitere Suchbegriffe: mean well led treiber, led treiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.