Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug: Besteck; Kunststoff; L: 140mm; ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeug: Besteck; Kunststoff; L: 140mm; ESD
Werkzeug: Besteck; Kunststoff; L: 140mm; ESD
Artikel-Nr.:
     2805-IDL-MPT3.SV
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     MPT3.SV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Platinenbesteck
Anreißnadel
Reißnadel
anreißnadel 140mm
Hersteller: IDEAL-TEK
Material: Kunststoff
Länge: 140mm
Werkzeug-Typ: Besteck
Spitzenform: Schaufel
Temperaturbeständigkeit: 150°C
Ausführung: ESD
Anwendung von Lötausrüstung: Schaben, Entfernen von Lötüberschuss, Trennen von unsauberen Lötverbindungen
Weitere Suchbegriffe: anreißnadel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,58*
€ 6,83*
1 Tag
78
€ 14,99*
ab € 4,35*
€ 6,86*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 6,04*
€ 11,29*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.