Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zange; seitlich,zum Schneiden,Miniatur; ESD; 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zange; seitlich,zum Schneiden,Miniatur; ESD; 150mm
Zange; seitlich,zum Schneiden,Miniatur; ESD; 150mm
Artikel-Nr.:
     2805-IDL-EX9180
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     EX9180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Drahtschneider
Kabelschere
Hersteller: IDEAL-TEK
Maß A: 150mm
Werkzeug-Typ: Zange
Länge der Zange: 150mm
Maß B: 21,5mm
Ausführung: ESD
Zangen-Art: zum Schneiden;seitlich;Miniatur
Maß C: 12,7mm
Maß D: 5,8mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,60*
€ 32,55*
€ 6,90*
ab € 24,30*
€ 32,56*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 24,50*
€ 33,39*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 26,20*
€ 41,87*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 50,29*
€ 64,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.