Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zange; seitlich,zum Schneiden,Miniatur; ESD; 140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zange; seitlich,zum Schneiden,Miniatur; ESD; 140mm
Zange; seitlich,zum Schneiden,Miniatur; ESD; 140mm
Artikel-Nr.:
     2805-IDL-EX2193
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     EX2193
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Drahtschneider
Kabelschere
Hersteller: IDEAL-TEK
Maß A: 140mm
Werkzeug-Typ: Zange
Länge der Zange: 140mm
Maß B: 14mm
Ausführung: ESD
Zangen-Art: zum Schneiden;seitlich;Miniatur
Maß C: 16,7mm
Maß D: 6,4mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,50*
€ 30,99*
€ 6,90*
ab € 21,98*
€ 31,00*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 23,05*
€ 31,33*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 25,55*
€ 43,72*
6 Tage
12
€ 6,99*
ab € 39,09*
€ 51,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.