Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück-Satz; Spitzenf. Spitze: Schaufel; L.Pinzette: 40mm; ESD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Endstück-Satz; Spitzenf. Spitze: Schaufel; L.Pinzette: 40mm; ESD
Endstück-Satz; Spitzenf. Spitze: Schaufel; L.Pinzette: 40mm; ESD
Artikel-Nr.:
     2805-IDL-A4WFCP
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     A4WFCP@
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Carbofib-Pinzetten-Ersatzspitzen
Carbon-Pinzetten-Ersatzspitzen
Ersatzspitzenset CF
Hersteller: IDEAL-TEK
Material: PEEK
Werkzeug-Typ: Endstück-Satz
Spitzenform: Schaufel
Pinzettenlänge: 40mm
Ausführung: ESD
Anzahl im Set/Package: 2Stk.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 9,80*
€ 14,48*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 8,13*
€ 14,51*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,51*
€ 17,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,34*
€ 17,06
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 13,57*
€ 16,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,84*
€ 15,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,30*
€ 12,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,03*
€ 11,94
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,13*
€ 9,67
pro Packung
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
4WFCPR@.SA.1
ab € 21,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.