Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinzette mit Kunststoff-Ersatzspitzen ESD Kohlefaserverstärktes PEEK Flachrund / Stufenförmiges unteres Pedal 130mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30101864
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     4WFCPR@.SA.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CF-Pinzette
Carbofib-Pinzette
Carbon-Pinzette
Carbonfaser-Pinzette
Pinzette mit Kunststoff-Ersatzspitzen, Typ=4WFCPR@.SA.1, Gesamtlänge=130 mm, Art der Pinzettenspitze=Flachrund Stufenförmiges unteres Pedal, Haftend=ESD, Material Pinzetteneinheit=Edelstahl, Material Pinzettenspitze=Kohlefaserverstärktes PEEK
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
20 mm
Tiefe:
175 mm
Bruttogewicht:
25,6 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 21,24*
€ 36,88*
€ 6,90*
ab € 34,33*
€ 47,48*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 31,88*
€ 47,51*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
A4WFCP@
ab € 8,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.