Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück-Satz; Spitzenf. Spitze: flach,abgerundet; ESD; 2Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Endstück-Satz; Spitzenf. Spitze: flach,abgerundet; ESD; 2Stk.
Endstück-Satz; Spitzenf. Spitze: flach,abgerundet; ESD; 2Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-IDL-A242CP
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     A242CP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Carbofib-Pinzetten-Ersatzspitzen
Carbon-Pinzetten-Ersatzspitzen
Ersatzspitzenset CF
Hersteller: IDEAL-TEK
Material: PEEK
Werkzeug-Typ: Endstück-Satz
Klingenform: verengt
Spitzenform: abgerundet;flach
Pinzettenlänge: 40mm
Ausführung: ESD
Anzahl im Set/Package: 2Stk.
Art der Pinzette: gerade
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,77*
€ 11,56*
Lager 2805
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,38*
€ 11,58*
1 Tag
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 8,08*
€ 12,12*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 11,90*
€ 17,06*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
242CFR.SA.1
ab € 19,57*
Zubehör
Idealtek
242CPR.SA.1
ab € 19,67*
Zubehör
Idealtek
246CFR.SA.1
ab € 34,65*
Zubehör
Idealtek
2AXCFR.SA.1
ab € 34,16*
Zubehör
Idealtek
7CPR.SA.1
ab € 19,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.