| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-IDL-5XCPR.SA.1 Herst.-Nr.: 5XCPR.SA.1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: IDEAL-TEK Werkzeug-Typ: Pinzette Spitzenform: scharf Pinzettenlänge: 125mm Material des Endstücks: PEEK Pinzetteneigenschaften: Kreuzpinzette (entlastet die Hände beim Halten);auswechselbare Aufsätze Ausführung: ESD |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Carbonfaserpinzette, ESD-Pinzette, Gerade Pinzette, Gegenarmpinzette, Kreuzpinzette, Präzisionspinzette gekreuzt, Spannpinzette, Umkehrpinzette, Kunststoff-Pinzetten, Kunststoffpinzette, Vollkunststoffpinzette, Löt-Kreuzpinzette, Lötkreuzpinzette, CP-Pinzette, PEEK-Pinzette, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, präzisionspinzette spitz 130mm, kreuzpinzette, kreuzpinzette gebogen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 25,39* | € 36,56* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 26,07* | € 37,04* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 5,90* | ab € 21,97* | € 39,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|