Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinzette; feste Konstruktion; L.Pinzette: 130mm; Klingen: breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinzette; feste Konstruktion; L.Pinzette: 130mm; Klingen: breit
Pinzette; feste Konstruktion; L.Pinzette: 130mm; Klingen: breit
Artikel-Nr.:
     2805-IDL-248CF.SA
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     248CF.SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CF-Pinzette
Carbofib-Pinzette
Carbon-Pinzette
Carbonfaser-Pinzette
Hersteller: IDEAL-TEK
Resistenz gegenüber: Reibung
Werkzeug-Typ: Pinzette
Werkzeuganwendung: für Montagearbeiten
Klingenform: breit
Pinzettenlänge: 130mm
Material des Endstücks: Polyamid mit Kohlenstofffaser
Pinzetteneigenschaften: feste Konstruktion
Ausführung: ESD
Abmessungen der Spitzen: 10x1,8mm
Art der Pinzette: gerade
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 34,48*
€ 50,39*
1 Tag
7
€ 14,99*
ab € 37,56*
€ 52,80*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.