Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batt: Li-Ion; 18650,MR18650; 3,7V; 3200mAh; Ø18,5x69mm; 10A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batt: Li-Ion; 18650,MR18650; 3,7V; 3200mAh; Ø18,5x69mm; 10A
Batt: Li-Ion; 18650,MR18650; 3,7V; 3200mAh; Ø18,5x69mm; 10A
Artikel-Nr.:
     2805-ICR18650-320PCM
Hersteller:
     KEEPPOWER
Herst.-Nr.:
     ICR18650-320PCM 3200MAH LI-ION
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Industrieakku
Industriezelle
Hersteller: KEEPPOWER
Nennspannung: 3,7V
Ausgänge: Fehlen
Äußere Abmessungen: Ø18,5x69mm
Maximalstrom: 10A
Größe der Zelle: MR18650;18650
Akku-Typ: Li-Ion
Fassungsvermögen: 3,2Ah
Caractéristiques des batteries: PCB-Absicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 8,86* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,58*
€ 41,1502
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,79*
€ 39,0201
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 27,24*
€ 32,4156
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,45*
€ 29,0955
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,34*
€ 26,5846
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,10*
€ 26,299
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,72*
€ 21,0868
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.