Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: A/D Wandler; Displaycontroller; Ch: 1; 3sps; 4÷6V; DIP28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: A/D Wandler; Displaycontroller; Ch: 1; 3sps; 4÷6V; DIP28
IC: A/D Wandler; Displaycontroller; Ch: 1; 3sps; 4÷6V; DIP28
Artikel-Nr.:
     2805-ICL7135CPIZ
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     ICL7135CPIZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: RENESAS (INTERSIL)
Montage: THT
Gehäuse: DIP28
Betriebsspannung: 4...6V
Integrierten Schaltkreises-Typ: A/D Wandler
Interface: serial
Abtastgeschwindigkeit: 3sps
Anzahl Kanäle: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: differential
Integrierten Schaltkreises-Art: Displaycontroller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7163
€ 14,99*
ab € 3,86*
€ 10,32*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 5,43*
€ 11,50*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 13 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 26 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
DIL 28 SMD M
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.