Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolationsmuffe; TO3; UL94V-0; 7,5mm; -40÷200°C; 38kV/div


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolationsmuffe; TO3; UL94V-0; 7,5mm; -40÷200°C; 38kV/div
Isolationsmuffe; TO3; UL94V-0; 7,5mm; -40÷200°C; 38kV/div
Artikel-Nr.:
     2805-IB/14
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     IB 14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierbuchsen
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Betriebstemperatur: -40...200°C
Material: Harz
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Größe S: 1mm
Größe H: 4,5mm
Größe D1: 3,1mm
Größe D2: 3,9mm
Anwendung: TO3
Dielektrizitätswiderstand: 38kV/div
Größe D: 7,5mm
Halbleiter Zubehör-Typ: Isolationsmuffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0968*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2577*
€ 0,30666
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1759*
€ 0,20932
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1429*
€ 0,17005
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1325*
€ 0,15768
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1245*
€ 0,14816
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1207*
€ 0,14363
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0968*
€ 0,11519
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.