Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolationsmuffe; TO3; UL94V-0; D: 7,1mm; -40÷250°C; 30kV/div


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolationsmuffe; TO3; UL94V-0; D: 7,1mm; -40÷250°C; 30kV/div
Isolationsmuffe; TO3; UL94V-0; D: 7,1mm; -40÷250°C; 30kV/div
Artikel-Nr.:
     2805-IB/1
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     IB 1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierbuchsen
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Betriebstemperatur: -40...250°C
Material: Polyamid
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Größe S: 1,5mm
Größe H: 4,7mm
Größe D1: 3,1mm
Größe D2: 3,9mm
Anwendung: TO3
Dielektrizitätswiderstand: 30kV/div
Größe D: 7,1mm
Halbleiter Zubehör-Typ: Isolationsmuffe
Meßtoleranz: ±15mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,0448*
€ 0,1261*
100
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,159*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1261*
€ 0,15006
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0857*
€ 0,10198
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0711*
€ 0,08461
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0646*
€ 0,07687
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0615*
€ 0,07319
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0545*
€ 0,06486
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0524*
€ 0,06236
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0448*
€ 0,05331
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,261* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.