Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolationsmuffe; TO220; UL94V-0; 6mm; -40÷250°C; 30kV/div


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolationsmuffe; TO220; UL94V-0; 6mm; -40÷250°C; 30kV/div
Isolationsmuffe; TO220; UL94V-0; 6mm; -40÷250°C; 30kV/div
Artikel-Nr.:
     2805-IB-6
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     IB 6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierbuchsen
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Betriebstemperatur: -40...250°C
Material: Polyamid
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Größe S: 1mm
Größe H: 2,2mm
Größe D1: 3,1mm
Größe D2: 3,5mm
Anwendung: TO220
Dielektrizitätswiderstand: 30kV/div
Größe D: 6mm
Halbleiter Zubehör-Typ: Isolationsmuffe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,0285*
€ 0,1245*
100
€ 5,95*
ab € 0,095*
€ 0,1921*
100
€ 8,95*
ab € 0,132*
€ 0,204*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1245*
€ 0,14816
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0663*
€ 0,0789
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0603*
€ 0,07176
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0363*
€ 0,0432
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0339*
€ 0,04034
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0285*
€ 0,03392
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,245* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.