Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filament: iglidur® I170-PF; zum Ausdrucken von Lagern; 1,75mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-I170-PF-0175-0750
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     I170-PF-0175-0750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Hersteller: IGUS
Farbe: gelb
Anwendung: zum Ausdrucken von Lagern
Gewicht netto: 750g
Filament-Typ: iglidur® I170-PF
Drucktemperatur: 220...250°C
Tischtemperatur: 90...110°C
Filamenteigenschaften: abriebsfest
Filamentdurchmesser: 1,75mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,14*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 201,59*
€ 239,89
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 199,77*
€ 237,73
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 150,34*
€ 178,90
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 147,23*
€ 175,20
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 141,17*
€ 167,99
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 126,14*
€ 150,11
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.