Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; LED; 650W; 46,4÷116VDC; 2800÷7000mA; 180÷528VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzteil: Impuls; LED; 650W; 46,4÷116VDC; 2800÷7000mA; 180÷528VAC
Netzteil: Impuls; LED; 650W; 46,4÷116VDC; 2800÷7000mA; 180÷528VAC
Artikel-Nr.:
     2805-HVGC-650-H-AB
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HVGC-650-H-AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: MEAN WELL
Betriebstemperatur: -40...90°C
Leistung: 650W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: 300 mm Leitungen
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 180...528V AC;254...747V DC
Äußere Abmessungen: 280x144x48,5mm
Ausgangsspannung: 46,4...116V DC
Ausgangsstrom: 2800...7000mA
Anwendung: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 95%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Ausführung: Horticulture
Betriebsmodi: konstante Leistung
Zusatzfunktionen: PFC aktiv;Dimmfunktion PWM;resistive Dimmfunktion;Ausgangsstromregulierung;0-10V DC Dimmfunktion
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überspannung OVP
Herstellerserie: HVGC-650
Netzteil-Art: LED
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 208,34*
€ 269,66*
Frei Haus
ab € 221,06*
€ 273,41*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 248,55*
€ 298,50*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 427,25*
€ 499,52*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,66*
€ 320,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,92*
€ 316,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,67*
€ 286,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,99*
€ 274,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,34*
€ 247,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.