Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Endverbinder; Gewinde: metrisch,Außenring; Polyamid; IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Endverbinder; Gewinde: metrisch,Außenring; Polyamid; IP68
Gerade Endverbinder; Gewinde: metrisch,Außenring; Polyamid; IP68
Artikel-Nr.:
     2805-HUMMEL-1542201450
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1.542.2014.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindefitting
Gewindefittings
gewindefitting pe
gewindefitting
Hersteller: HUMMEL
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -40...100°C
Dichtheitsklasse: IP68
Material: Polyamid
Kabel Zubehör-Typ: gerade Endverbinder
Leitungsaußendurchmesser: 10...14mm
Anwendung der Kabelzubehörteile: für Ummantelungen
Ausführung: mit Stopfbuchsen
Anschlüsse: Buchse14mm / M20
Gewinde-Art: Außenring;metrisch
Herstellerserie: Polyamide fitting Duo-PA
Rohrgröße: 14
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.