Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

O-ring Dichtung; VMQ; Thk: 2mm; ØInn: 29mm; NPT1"; rot; -60÷250°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
O-ring Dichtung; VMQ; Thk: 2mm; ØInn: 29mm; NPT1"; rot; -60÷250°C
O-ring Dichtung; VMQ; Thk: 2mm; ØInn: 29mm; NPT1"; rot; -60÷250°C
Artikel-Nr.:
     2805-HUMMEL-1321100079
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1.321.1000.79
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Hersteller: HUMMEL
Betriebstemperatur: -60...250°C
Dichtungsmaterial: VMQ
Stopfbuchsengewinde: NPT1"
Innendurchmesser: 29mm
Korpusfarbe: rot
Stärke: 2mm
Montage Element-Typ: O-ring Dichtung
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 29x2, 0-ring, silikon 0-ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,43* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,89*
€ 10,5791
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,22*
€ 8,5918
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,62*
€ 6,6878
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,45*
€ 6,4855
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,28*
€ 6,2832
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,30*
€ 5,117
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.