Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindereduktion für Stopfbuchsen; Innengew: M16; Außengew: M32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindereduktion für Stopfbuchsen; Innengew: M16; Außengew: M32
Gewindereduktion für Stopfbuchsen; Innengew: M16; Außengew: M32
Artikel-Nr.:
     2805-HUMMEL-1077321650
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1.077.3216.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduziernippel
Hersteller: HUMMEL
Betriebstemperatur: -40...100°C
Gehäuse-Material: Messing
Setinhalt: O-Ring Dichtung
Korpus-Verkleidung: Nickel
Kabel Zubehör-Typ: Gewindereduktion für Stopfbuchsen
Innengewinde: M16
Außerngewinde: M32
Herstellerserie: RSD-Ms
Gewindesteigung: 1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.