Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidscheibe; Ø: 115mm; ØÖffn: 22,23mm; St. Schleifscheibe: 1mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HT6D630
Hersteller:
     HÖGERT TECHNIK
Herst.-Nr.:
     HT6D630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Hersteller: HÖGERT TECHNIK
Material: Korund
Durchmesser der Öffnung: 22,23mm
Entspricht Norm: EN 12413
Werkzeuganwendung: Stahl;Edelstahl
Durchmesser der Scheibe: 115mm
Anzahl im Set/Package: 10Stk.
Schleifscheibenstärke: 1mm
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Schneidscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,40*
€ 17,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,12*
€ 16,80
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 12,49*
€ 14,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,68*
€ 13,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,21*
€ 13,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,86*
€ 12,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,77*
€ 10,44
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.