Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set: Schraubendreher; isoliert; 1kVAC; Plastikbehälter; 13Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HT1S997
Hersteller:
     HÖGERT TECHNIK
Herst.-Nr.:
     HT1S997
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Hersteller: HÖGERT TECHNIK
Max. Betriebsspannung: 1kV AC
Material: legierter Stahl
Setinhalt: Spannungsprüfer;Schraubendreher Griff;auswechselbare Aufsätze
Entspricht Norm: VDE;EN 60900
Schraubendreher-Art: isoliert
Werkzeugset-Typ: Schraubendreher
Verpackungs-Art: Plastikbehälter
Anzahl im Set/Package: 13Stk.
Ausführung der Lötspitze: Phillips;Torx®;Pozidriv®;flach
Bit-Größe: PH1;PH2;TX10;TX15;TX20;PZ1;PZ2;5,5x1,0mm;3,0x0,5mm;6,5x1,2mm;4,0x0,8mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,98*
€ 40,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,79*
€ 39,02
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 28,38*
€ 33,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,39*
€ 32,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,32*
€ 31,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,17*
€ 29,95
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,06*
€ 25,06
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.