Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; slim; isoliert; SL/PH1; 100mm; 1kVAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HT1S973
Hersteller:
     HÖGERT TECHNIK
Herst.-Nr.:
     HT1S973
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher
Phillips-VDE-Schraubenzieher
VDE-Phillips-Schraubendreher
VDE-Phillips-Schraubenzieher
Hersteller: HÖGERT TECHNIK
Max. Betriebsspannung: 1kV AC
Material: Chrom-Molybdän-Stahl
Entspricht Norm: VDE;EN 60900
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Schraubendreher-Art: isoliert
Länge der Spitze: 100mm
Eigenschaften der Schraubendreher: Zweikomponenten Griff;ergonomischer Griff
Werkzeuganwendung: für Elektriker
Ausführung: slim
Ausführung der Lötspitze: PlusMinus-Kreuzschlitz-Bits vom Typ PH
Bit-Größe: SL/PH1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.