Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: remote control decoder; DIP18; -20÷75°C; 2,4÷12VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HT12D
Hersteller:
     Holtek
Herst.-Nr.:
     HT12D-18DIP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Control-IC
Kontroll-IC
Decoder
Decoder IC
Hersteller: HOLTEK
Montage: THT
Betriebstemperatur: -20...75°C
Gehäuse: DIP18
DC Versorgungsstrom: 0,4mA
Versorgungsspannung: 2,4...12V DC
Frequenz: 150kHz
Integrierten Schaltkreises-Typ: remote control decoder
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: low standby current;LPC
Weitere Suchbegriffe: decoder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.