Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 0402; rot; 2,8÷10mcd; 1x0,5x0,4mm; 130°; 2,1÷2,6V; 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; SMD; 0402; rot; 2,8÷10mcd; 1x0,5x0,4mm; 130°; 2,1÷2,6V; 20mA
LED; SMD; 0402; rot; 2,8÷10mcd; 1x0,5x0,4mm; 130°; 2,1÷2,6V; 20mA
Artikel-Nr.:
     2805-HSMS-C280
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HSMS-C280
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
Hersteller: BROADCOM (AVAGO)
Montage: SMD
Gehäuse: 0402
Leistung: 52mW
Betriebsspannung: 2,1...2,6V
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 626nm
Diodenlinse: diffus
Helligkeit: 2,8...10mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 130°
Abmessungen: 1x0,5x0,4mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0929*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,5999*
€ 0,71388
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4612*
€ 0,54883
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2657*
€ 0,31618
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2388*
€ 0,28417
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1736*
€ 0,20658
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1196*
€ 0,14232
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1167*
€ 0,13887
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0929*
€ 0,11055
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.