Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 3528,PLCC2; rot; 4,5÷15mcd; 3,5x2,8x1,9mm; 120°; 2,2÷2,6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; SMD; 3528,PLCC2; rot; 4,5÷15mcd; 3,5x2,8x1,9mm; 120°; 2,2÷2,6V
LED; SMD; 3528,PLCC2; rot; 4,5÷15mcd; 3,5x2,8x1,9mm; 120°; 2,2÷2,6V
Artikel-Nr.:
     2805-HSMS-A100-J00J1
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HSMS-A100-J00J1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
Hersteller: BROADCOM (AVAGO)
Montage: SMD
Gehäuse: 3528;PLCC2
Leistung: 63mW
Betriebsspannung: 2,2...2,6V
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 626nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 4,5...15mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 120°
Abmessungen: 3,5x2,8x1,9mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,112*
€ 0,221*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,187*
€ 1,052*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,052*
€ 1,25188
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,569*
€ 0,67711
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,392*
€ 0,46648
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,362*
€ 0,43078
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,352*
€ 0,41888
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,104* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.