Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 3528,PLCC4; rot/gelb-grün; 3,5x2,8x1,9mm; 120°; 2,2÷2,6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; SMD; 3528,PLCC4; rot/gelb-grün; 3,5x2,8x1,9mm; 120°; 2,2÷2,6V
LED; SMD; 3528,PLCC4; rot/gelb-grün; 3,5x2,8x1,9mm; 120°; 2,2÷2,6V
Artikel-Nr.:
     2805-HSMF-A201-A00J1
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HSMF-A201-A00J1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
Hersteller: BROADCOM (AVAGO)
Montage: SMD
Gehäuse: 3528;PLCC4
Leistung: 78/78mW
Betriebsspannung: 2,2...2,6V
LED-Farbdioden: rot/gelb-grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 626nm;569nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit der Farbe grün: 11,2...20mcd
Helligkeit der Farbe rot: 9...16mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 120°
LED Diodenausführung: zweifarbig
Abmessungen: 3,5x2,8x1,9mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.