Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Superkondensator; THT; 220F; 2,2÷3,8VDC; ±20%; Rastermaß: 7,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-HSL1625-3R8227-R
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     HSL1625-3R8227-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Radial Kondensator
Superkondensator
becherelko
Hersteller: EATON ELECTRONICS
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -25...60°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø16,5x27mm
Kondensator-Typ: Superkondensator
Kapazität: 220F
Betriebsspannung: 2,2...3,8V DC
Leck strom: 25µA
ESR Widerstand: 100mΩ
Herstellerserie: HSL
Kondensator-Art: Lithium-Ionen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
€ 14,99*
ab € 9,01*
€ 16,87*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 6,75*
€ 17,07*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.