Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON ELECTRONICS HSL1625-3R8227-R SUPERKONDENSATOR, 220F, 3.8V, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3524142
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     HSL1625-3R8227-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Radial Kondensator
Superkondensator
becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.1 ohm
  • Produktdurchmesser: 16.5 mm
  • Produktpalette: HSL Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 7.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 Stunden bei 60°C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Qualifikation: -
  • Kapazität: 220 F
  • Spannung (DC): 3.8 V
  • Produktbreite: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: -
  • Produkthöhe: 27 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EDLC), Bauelemente, Doppelschichtkondensatoren, Elektrische, Kondensatoren, Passive, Superkondensatoren, EATON ELECTRONICS, HSL1625-3R8227-R, 3524142, 352-4142
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    37
    € 14,99*
    ab € 9,06*
    € 16,70*
    € 6,90*
    ab € 6,74*
    € 16,86*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,70*
    € 19,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,53*
    € 19,67
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 15,56*
    € 18,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,66*
    € 16,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,18*
    € 14,49
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,62*
    € 13,83
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,30*
    € 13,45
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,06*
    € 10,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.