Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; 0÷150psi; Muster; OUT: analog; THT; SIP; -20÷85°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HSCSHNN150PGAA5
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HSCSHNN150PGAA5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: THT
Betriebstemperatur: -20...85°C
Gehäuse: SIP
Versorgungsspannung: 5V DC;4,75...5,25V DC
Reaktions-Art: Muster
Ausgangskonfiguration: analog
Druckmessbereich: 0...150psi
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: TruStability
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.647,72*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 72,9544* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 3.688,62*
€ 4.389,4578
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 3.680,44*
€ 4.379,7236
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.655,90*
€ 4.350,521
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3.647,72*
€ 4.340,7868
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.