Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; 0÷1bar; absolut; OUT: analog; THT; SIP; -20÷85°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HSCSHNN001BAAA5
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HSCSHNN001BAAA5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: THT
Betriebstemperatur: -20...85°C
Gehäuse: SIP
Versorgungsspannung: 5V DC;4,75...5,25V DC
Reaktions-Art: absolut
Ausgangskonfiguration: analog
Druckmessbereich: 0...1bar
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: TruStability
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.639,54*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 72,7908* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 3.770,19*
€ 4.486,5261
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 3.748,78*
€ 4.461,0482
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.670,89*
€ 4.368,3591
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3.639,54*
€ 4.331,0526
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.