Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; -12,5÷12,5mbar; differenziell; OUT: analog; SMT


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Sensor: Drücke; -12,5÷12,5mbar; differenziell; OUT: analog; SMT
Sensor: Drücke; -12,5÷12,5mbar; differenziell; OUT: analog; SMT
Artikel-Nr.:
     2805-HSCMRRN005NDAA5T
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HSCMRRN005NDAA5T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -20...85°C
Versorgungsspannung: 5V DC;4,95...5,05V DC
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Reaktions-Art: differenziell
Ausgangskonfiguration: analog
Druckmessbereich: -12,5...12,5mbar
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: TruStability
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.099,60*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 81,992* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 4.226,91*
€ 5.030,0229
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 4.195,73*
€ 4.992,9187
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.120,96*
€ 4.903,9424
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4.099,60*
€ 4.878,524
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.