Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; -1÷1psi; differenziell; OUT: I2C; THT; DIP; -20÷85°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Sensor: Drücke; -1÷1psi; differenziell; OUT: I2C; THT; DIP; -20÷85°C
Sensor: Drücke; -1÷1psi; differenziell; OUT: I2C; THT; DIP; -20÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-HSCDRRV001PD2A3
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HSCDRRV001PD2A3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: THT
Betriebstemperatur: -20...85°C
Gehäuse: DIP
Versorgungsspannung: 3,3V DC;3...3,6V DC
Reaktions-Art: differenziell
Ausgangskonfiguration: I2C
Sensoreneigenschaften: Silikonoberfläche
Passendes Zubehör: SEK001
Druckmessbereich: -1...1psi
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: TruStability
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.064,35*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 61,287* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 3.123,02*
€ 3.716,3938
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 3.107,52*
€ 3.697,9488
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.068,49*
€ 3.651,5031
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3.064,35*
€ 3.646,5765
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.