Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; -100÷100mbar; differenziell; OUT: SPI; THT; DIP


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Sensor: Drücke; -100÷100mbar; differenziell; OUT: SPI; THT; DIP
Sensor: Drücke; -100÷100mbar; differenziell; OUT: SPI; THT; DIP
Artikel-Nr.:
     2805-HSCDRRN100MDSA5
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HSCDRRN100MDSA5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: THT
Betriebstemperatur: -20...85°C
Gehäuse: DIP
Versorgungsspannung: 5V DC;4,75...5,25V DC
Reaktions-Art: differenziell
Ausgangskonfiguration: SPI
Passendes Zubehör: SEK001
Druckmessbereich: -100...100mbar
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: TruStability
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.924,13*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 38,4826* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 2.005,01*
€ 2.385,9619
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1.988,99*
€ 2.366,8981
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.944,53*
€ 2.313,9907
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1.924,13*
€ 2.289,7147
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.