Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; -100÷100mbar; differenziell; OUT: SPI; THT; DIP


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Sensor: Drücke; -100÷100mbar; differenziell; OUT: SPI; THT; DIP
Sensor: Drücke; -100÷100mbar; differenziell; OUT: SPI; THT; DIP
Artikel-Nr.:
     2805-HSCDRRN100MDSA3
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HSCDRRN100MDSA3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: THT
Betriebstemperatur: -20...85°C
Gehäuse: DIP
Versorgungsspannung: 3,3V DC;3...3,6V DC
Reaktions-Art: differenziell
Ausgangskonfiguration: SPI
Passendes Zubehör: SEK001
Druckmessbereich: -100...100mbar
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: TruStability
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.480,42*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 69,6084* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 3.627,19*
€ 4.316,3561
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.530,52*
€ 4.201,3188
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.485,00*
€ 4.147,15
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.480,42*
€ 4.141,6998
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.