Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; -10÷10mbar; differenziell; OUT: I2C; THT; DIP


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Sensor: Drücke; -10÷10mbar; differenziell; OUT: I2C; THT; DIP
Sensor: Drücke; -10÷10mbar; differenziell; OUT: I2C; THT; DIP
Artikel-Nr.:
     2805-HSCDRRN010MD2A3
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HSCDRRN010MD2A3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: THT
Betriebstemperatur: -20...85°C
Gehäuse: DIP
Versorgungsspannung: 3,3V DC;3,27...3,33V DC
Reaktions-Art: differenziell
Ausgangskonfiguration: I2C
Passendes Zubehör: SEK001
Druckmessbereich: -10...10mbar
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: TruStability
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.564,87*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 91,2974* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 4.738,24*
€ 5.638,5056
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.620,87*
€ 5.498,8353
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.568,18*
€ 5.436,1342
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4.564,87*
€ 5.432,1953
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.