Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; -5÷5mbar; differenziell; OUT: analog; THT; DIP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sensor: Drücke; -5÷5mbar; differenziell; OUT: analog; THT; DIP
Sensor: Drücke; -5÷5mbar; differenziell; OUT: analog; THT; DIP
Artikel-Nr.:
     2805-HSCDRRN002NDAA5
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HSCDRRN002NDAA5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: THT
Betriebstemperatur: -20...85°C
Gehäuse: DIP
Versorgungsspannung: 5V DC;4,95...5,05V DC
Reaktions-Art: differenziell
Ausgangskonfiguration: analog
Druckmessbereich: -5...5mbar
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: TruStability
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 3.281,57*
€ 3.489,93*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 4.822,20*
€ 5.002,12*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 5.002,12*
€ 5.952,5228
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.876,80*
€ 5.803,392
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.822,20*
€ 5.738,418
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 96,444* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 10.004,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.