Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; -100÷100mbar; differenziell; OUT: SPI; THT; DIP


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HSCDLNN100MDSA5
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HSCDLNN100MDSA5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: THT
Betriebstemperatur: -20...85°C
Gehäuse: DIP
Versorgungsspannung: 5V DC;4,75...5,25V DC
Reaktions-Art: differenziell
Ausgangskonfiguration: SPI
Passendes Zubehör: SEK001
Druckmessbereich: -100...100mbar
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: TruStability
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.419,48*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 68,3896* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 3.469,39*
€ 4.128,5741
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 3.460,88*
€ 4.118,4472
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.435,36*
€ 4.088,0784
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3.426,86*
€ 4.077,9634
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 3.419,48*
€ 4.069,1812
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.