Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; 0÷10bar; absolut; OUT: SPI; UStrom: 3÷3,6VDC,3,3VDC


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HSCDLNN010BASA3
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HSCDLNN010BASA3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: THT
Betriebstemperatur: -20...85°C
Gehäuse: DIP
Versorgungsspannung: 3,3V DC;3...3,6V DC
Reaktions-Art: absolut
Ausgangskonfiguration: SPI
Passendes Zubehör: SEK001
Druckmessbereich: 0...10bar
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: TruStability
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.931,24*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 38,6248* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 2.034,32*
€ 2.420,8408
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 2.019,95*
€ 2.403,7405
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.960,99*
€ 2.333,5781
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1.933,37*
€ 2.300,7103
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1.931,24*
€ 2.298,1756
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.