Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; -10÷10mbar; differenziell; OUT: SPI; THT; DIP


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HSCDJJN004NDSA3
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HSCDJJN004NDSA3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: THT
Betriebstemperatur: -20...85°C
Gehäuse: DIP
Versorgungsspannung: 3,3V DC;3,27...3,33V DC
Reaktions-Art: differenziell
Ausgangskonfiguration: SPI
Passendes Zubehör: SEK001
Druckmessbereich: -10...10mbar
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: TruStability
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.727,31*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 94,5462* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 4.858,56*
€ 5.781,6864
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 4.824,62*
€ 5.741,2978
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.744,87*
€ 5.646,3953
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4.727,31*
€ 5.625,4989
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.